{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Trennstellenkodierung | HSK06300110 | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 63 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft LS | 54 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 5 mm | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Körperlänge maschinenseitig | 54 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 12 mm | |
| Kegelwinkel | 4,5 Grad | |
| Werkzeug-Einspannlänge min. L3 min | 16 mm | |
| Werkzeug-Einspannlänge max. L3 | 16 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | kurz | |
| Schwingungsdämpfung | nein | |
| Werkzeug-Auszugssicherung | nein | |
| Pendelausgleich | nein | |
| mit Gewindebohrungen zum Auswuchten | nein | |
| inklusive RFID-Datenträger | ja | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlkanalbohrung verschließbar | nein | |
| Anzahl Kühlkanalbohrungen | 4 St. | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Länge gesamt L | 112 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 17 mm | |
| Breite gesamt B1 | 17 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308309 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263014362 | |
| Herstellernummer | 308309 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |