Mandrină de forţă, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Cod articol.: 305528 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport HSK-A 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior bucşă elastică D 52 mm
Forţă de strângere până la 500 Nm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 52 / 55
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Număr producător 305528 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protecţie cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşeitate la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Cu gaură pentru RFID / chip Baluff.
  • Forţă de strângere de până la 500 Nm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, bucşe elastice Cod 309566309570, respectiv Cod 309575309576.