Mandrine pentru bucşe elastice, extra subţiri, HSK-A 63 A = 160, Gama de prindere: 2-6mm

Cod articol: 304974 2-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2 mm - 6 mm
Suport HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 27 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Număr producător 304974 2-6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890, GARANT bucşă elastică Cod 309563.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă