Oprawki BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, BT 40, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 303473 8
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kształt uchwytu MAS BT; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 8 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria GARANT Basic
Oznaczenie producenta Hydro-Dehnspannfutter BASIC
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny BT 40
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 44,5 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 63 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła; krótkie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M6
W tym nośnik danych RFID nie
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 28 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 155,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303473 8
EAN / GTIN 4062406531065
Numer producenta 303473 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji V = 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Warunek dostawy:

Wraz ze śrubą do regulacji długości i kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyty typu HD GARANT Basic do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne, uwzględnić inne dane podane na rysunku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.