Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 40 A = 130, ⌀ de strângere D1: 3mm

Cod articol.: 303427 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005x11; ZYL00300115
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 3 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 3 mm
Lungimea tijei LS 65,4 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 3 mm
Diametru de prindere max. D1 3 mm
Lungime activă A 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 18 mm
Unghiul conului 4,5 grade
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Inclusiv şurub de reglare pe lungime nu
Diametru exterior 2 partea sculei D2 10 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 195,4 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303427 3
EAN / GTIN 4045197648150
Număr producător 303427 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la ⌀ 6).
  • Ref. 3−5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unităţi de fretare compactă Cod 354210 – 354400.