{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale prima dell’attacco | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Modulo di attacco | MAS BT | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 0400 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Interfaccia lato macchina | BT 40 | |
| Con battuta in piano | sì | |
| Diametro di serraggio min. | 3 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 3 mm | |
| Sporgenza | 130 mm | |
| Lunghezza del corpo lato macchina | 103 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 17 mm | |
| Apertura angolare | 4,5 grado | |
| Numero di giri max. | 25.000 min-1 | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Inclusa vite di regolazione della lunghezza | no | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva | 195,4 mm | |
| Larghezza complessiva | 63 mm | |
| Normativa | DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Peso | 0,014 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 303427 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197648150 | |
| Codice del produttore | 303427 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |