Portsculă pentru freză frontală Forma A 32 mm

Cod articol: 303037 32
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 32 mm
⌀ de prindere D1 32 mm
Suport BT 50 A = 100
Standard DIN 6357
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 78 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 32
cheie specială recomandată Cod 309840 32
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303037 32
EAN / GTIN 4062406101275

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1. Forma A.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.