Pjovimo galvų griebtuvas Forma A 32 mm

Prekės Nr.: 303037 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis BT 50 A = 100
Norma DIN 6357
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 78 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303037 32
EAN / GTIN 4062406101275

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min-1. Forma A.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802. Specialus raktas Nr. 309840.