Marófej befogó Forma A 32 mm

Cikkszám: 303037 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 32 mm
Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó BT 50 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 18000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 78 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 32
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303037 32
EAN / GTIN 4062406101275

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.