Držač za glodače glave oblik A 32 mm

Artikl br.: 303037 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 32 mm
Stezni ⌀ D1 32 mm
Prihvat BT 50 A = 100
Standard DIN 6357
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 78 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 32
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303037 32
EAN / GTIN 4062406101275

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1. Oblik A.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Specijalni ključ br. 309840.