{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Virbo ⌀ d1 | 32 mm | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
| Laikiklis | BT 40, trumpas | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
| Produkto numeris | 303015 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197944924 | |
| Gamintojo numeris | 303015 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |