Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32

Cod articol.: 302765 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG04005795; SZD03200215
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. D1 2 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 32
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 165,4 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302765 32
EAN / GTIN 4062406100254
Număr producător 302765 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1.
  • Piuliţă de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min-1).
  • Proprietăţile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotaţie sunt asigurate de piuliţa de strângere de precizie, cu acoperire în strat.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.
Bucşă elastică ER Cod 308881 − 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.