ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 32

Article no.: 302765 32
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
123 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 2-20 mm
fäste BT 40 A = 100
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 2 mm - 20 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Reserv ER-spännmutter 32
ER-chucknyckel 32
Produktslag Spänntångchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 302765 32
EAN / GTIN 4062406100254
Manufacturer number 302765 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.
  • Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).
  • Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.
ER-spänntänger nr 308881309434. ER-chucknyckel nr 309680309745 resp. nr 613300.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.