Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40

Cod articol.: 302757 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04005195
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere min. 3 mm
Diametru de prindere max. 26 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 40
Lungime activă 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei 63 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 145,4 mm
Lăţimea totală 63 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Cu filet Nein
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302757 40
EAN / GTIN 4062406101046
Număr producător 302757 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1.
  • Piuliţă de strângere de precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.
Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.