Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma AD, BT 30 A = 60, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 302745 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG03005195; SZD02500215
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 30
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului BT 30
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 60 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Filet G; M M32
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 108,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Cu filet da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302745 25
EAN / GTIN 4045197944771
Număr producător 302745 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1.
  • Piuliţă de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min-1).
  • Proprietăţile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotaţie sunt asigurate de piuliţa de strângere de precizie, cu acoperire în strat.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.
șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.