{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | SKG03005195; SZD02000215 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 30 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenfutter | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 30 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 13 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 20 | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 34 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Filet G; M | M25 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 108,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Cu filet | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302745 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197944764 | |
| Număr producător | 302745 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |