{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005795 | |
| Formular de înregistrare | Cu filet de strângere și antrenare | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0400 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 100 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Cu sistem de planuri | Nein | |
| Diametru de prindere min. | 12 mm | |
| Diametru de prindere max. | 12 mm | |
| Lungime activă | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 42 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 47 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | Da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală | 165,4 mm | |
| Înălţimea totală | 42 mm | |
| Lăţimea totală | 42 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | ADB | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Suprafeţe tratate | brunat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302615 12 | |
| EAN / GTIN | 4250122612995 | |
| Număr producător | 406.04.12.100.K | |
| Producător/responsabil | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |