Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 302615 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG04005795
Format d’image avec filetage et entraîneur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0400
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 100 mm
Interface côté machine BT 40
Avec face d’appui non
Diamètre de serrage min. 12 mm
Diamètre de serrage max. 12 mm
Longueur de col 100 mm
Diamètre extérieur côté outil 42 mm
Longueur du corps côté outil 47 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 15000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale 165,4 mm
Hauteur totale 42 mm
Largeur totale 42 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302615 12
EAN / GTIN 4250122612995
Réf. fabricant 406.04.12.100.K
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.