Portsculă combi pentru freze cu alezaj 22 mm

Cod articol: 302515 22
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 22 mm
Suport SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 6 µm
Lungime activă dimensiune A 55 mm
Lungimea totală L 201 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 19 mm
Lungimea dornului de frezare L4 31 mm
Filet M M24
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 22
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 22
cheie specială recomandată Cod 309840 22
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302515 22
EAN / GTIN 4062406111090

Descriere

Execuţie:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală – pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare – pentru freze cu canal frontal, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.