Kombinovaný upínací trn pro frézy 22 mm

Artiklové číslo: 302515 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6358
  • Norma pro upínání: DIN 2080
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 22 mm
Upnutí SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Norma pro upínání DIN 2080
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Délka vyložení rozměr A 55 mm
Celková délka L 201 mm
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem 19 mm
Délka frézovacího trnu L4 31 mm
Závit M M24
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 22
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 22
Vhodný speciální klíč č. 309840 22
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302515 22
EAN / GTIN 4062406111090

Popis

Provedení:

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

S lícovaným perem − pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.
S unášecím kroužkem − pro frézy s příčnou drážkou, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.