Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave 22 mm

Artikl br.: 302515 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6358
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 22 mm
Prihvat SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
Ukupna duljina 201 mm
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom 19 mm
Duljina klina glodalice L4 31 mm
Navoj M M24
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 22
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 22
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 22
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302515 22
EAN / GTIN 4062406111090

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.