Combi-freesopsteekdoorn 22 mm

Artikelnummer: 302515 22
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 22 mm
Opname SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Totale lengte L 201 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 19 mm
Freesdoornlengte L4 31 mm
Schroefdraad M M24
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 22
Reserve-meeneemring nr. 309870 22
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 22
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302515 22
EAN/GTIN 4062406111090

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie − voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841.
Met meeneemring − voor frees met dwarsgroef, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.