Mandrin porte-fraise combiné 22 mm

Réf.: 302515 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 22 mm
Support SA 50 A = 55
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Longueur de col cote A 55 mm
Longueur totale L 201 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 19 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 31 mm
Filetage M M24
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 22
Bague d'entraînement de rechange 309870 22
Clé spéciale adaptée 309840 22
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302515 22
EAN / GTIN 4062406111090

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette − pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
Avec bague d'entraînement − pour fraises à rainure transversale, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.