Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat, ⌀ 20 mm, ⌀ de strângere D1: 3mm

Cod articol: 302165 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 3 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Număr producător 0207920
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Reducţie Schunk GZB-S cu etanşare.
Etanşeitate la lichid de răcire de până la 80 bar.
Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.
Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.