Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat, ⌀ 20 mm, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol.: 302165 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm; 10 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm; 10 mm
Lungimea tijei LS 50,5 mm; 29,5 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0,01 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 0,002 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie GZB-S
Denumirea producătorului ZWISCHENBUCHSE GZB-S ABGEDICHTET
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 20 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 10 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Adaptor pagina 1 diametru coadă = 20 mm
Adaptor pagina 2 Coadă cilindrică
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 10 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 24 mm
Concentricitate 5 µm
Adâncimea găurii L2 29,5
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 50,5 mm
Înălţimea totală H1 24 mm
Lăţime totală B1 24 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,09 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302165 10
EAN / GTIN 4060576159812
Număr producător 0207927
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Reducţie Schunk GZB-S cu etanşare.
Etanşeitate la lichid de răcire de până la 80 bar.
Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.
Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.