• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma AD, SK 30, ⌀ de strângere D1: 16mm

Cod articol: 302030 16
Reducere
453,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 30
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ exterior D 45 mm
Lungime utilă L1 71 mm
L2 50 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Greutate 0,7 kg
Filet M M8×1
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 302030 16
EAN / GTIN 2050001653086
Număr producător 15.507.30.16.Z
Producător/responsabil WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilă datorită folosirii bucşelor intermediare.
  • Presiunea lichidului de răcire de până la 80 bari.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: Bucşă intermediară 302135302180.
Şuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manşoanelor de reducţie sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă