• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type AD, SK 30, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 302030 16
Remise
463,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support SK 30
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ D2 38 mm
⌀ ext. D 45 mm
Long. utile L1 71 mm
L2 50 mm
Course de réglage V 10 mm
Poids 0,7 kg
Filetage M M8×1
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article 302030 16
EAN / GTIN 2050001653086
Réf. fabricant 15.507.30.16.Z
Fabricant/personne responsable WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Description

Exécution:

Version courte et à faible encombrement:
  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Modulable grâce à l’utilisation de douilles intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles fendues 302135302180.
Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous