• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form AD, SK 30, Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 302030 16
Rabatt
550,97 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Netto: 173,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 30
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
⌀ D2 38 mm
Außen-⌀ D 45 mm
Nutzlänge L1 71 mm
L2 50 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewicht 0,7 kg
Gewinde M M8×1
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302030 16
EAN / GTIN 2050001653086
Herstellernummer 15.507.30.16.Z
Hersteller/verantwortliche Person WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Zwischenbuchse Nr. 302135302180.
Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte