Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire, ⌀ 12 mm, ⌀ de strângere D1: 3mm

Cod articol: 302135 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 3 mm
⌀ D2 19 mm
⌀ D 12 mm
Lungimea totală L 47 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 302135 3
EAN / GTIN 4045197763198
Număr producător 302135 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul maxim de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu ⌀ de strângere de 12 mm.