Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, ⌀ dorn d1: 22mm

Cod articol: 301097 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 22 mm
⌀ de prindere D1 22 mm
Suport SK 50 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 35 mm
⌀ exterior D 48 mm
Lungimea dornului de frezare L4 19 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 22
cheie specială recomandată Cod 309840 22
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 301097 22
EAN / GTIN 4062406251956
Număr producător 301097 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.
  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.