Şurub de fixare a frezei, DIN 6367, Pentru ⌀ dornului: 13mm

Cod articol: 309860 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ dornului 13 mm
Standard DIN 6367
Filet M M6
Lungimea filetului 12 mm
⌀ cap 17 mm
Grosimea capului 5 mm
Tip produs Şurub de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Număr producător 309860 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu coadă conică.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru freze frontale şi freze cu alezaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite