Messerkopfaufnahme Form A, SK 50 kurz, Dorn-⌀ d1: 22mm

Artikel-Nr.: 301097 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Steilkegel
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft 97,5 mm
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Spanndurchmesser min. 22 mm
Spanndurchmesser max. 22 mm
Auskraglänge 35 mm
Fräsdornlänge 19 mm
Körperlänge maschinenseitig 54 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 48 mm
Körperlänge werkzeugseitig 19 mm
Rundlaufgenauigkeit 6 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kurz
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt 155,75 mm
Höhe gesamt 48 mm
Breite gesamt 48 mm
Norm DIN 6357; ISO 7388-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 3,125 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301097 22
EAN / GTIN 4062406251956
Herstellernummer 301097 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.
  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.