Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 50 krátký, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 301097 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky 97,5 mm
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. 22 mm
Upínací průměr max. 22 mm
Nepodepřená délka 35 mm
Délka frézovacího trnu 19 mm
Délka tělesa na straně stroje 54 mm
Vnější průměr na straně nástroje 48 mm
Délka tělesa na straně nástroje 19 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka 155,75 mm
Celková výška 48 mm
Celková šířka 48 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 3,125 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301097 22
EAN / GTIN 4062406251956
Číslo výrobce 301097 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.