{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 1-7 mm | |
| Adaptador | SK 50 A = 100 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Gama de sujeción | 0,5 mm - 7 mm | |
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Longitud útil LN | 66 mm | |
| Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 11 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
| Cod articol | 300667 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406109455 | |
| Număr producător | 300667 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |