Mandrină cu bucşă elastică ER mini / subţire Forma ADB, SK 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 300667 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG05000210; SZD01601x11
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50; 16
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 0,5 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 16
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 22 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Cu orificiu al canalului de răcire da
Lungime utilă LN 66 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 201,75 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300667 16
EAN / GTIN 4062406109462
Număr producător 300667 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piuliţa de strângere este echilibrată cu precizie pentru HSC. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308881 − 309434, cheie de strângere ER Cod 309740.