Mandrină cu bucşă elastică ER mini / subţire Forma ADB, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol.: 300649 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB, SK 40 A = 70
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001790
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0400 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 70 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. 0,5 mm
Diametru de prindere max. 7 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 11
Lungime activă 70 mm
Diametru exterior pe partea sculei 50,9 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 11,8 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 138,4 mm
Înălţimea totală 16 mm
Lăţimea totală 16 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă nein
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Număr producător 300649 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piuliţa de strângere este echilibrată cu precizie pentru HSC. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • În variantă standard cu gaură Balluffchip.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309740.
Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.