{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
| ⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
| Suport | SK 50 A = 160 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
| ⌀ exterior D | 28 mm | |
| Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309612 | 16 | |
| Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 16 | |
| Gaură Balluffchip | da | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 300610 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197284921 | |
| Număr producător | 300610 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |