{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal de strângere d | 4 mm | |
| Suport | ET 40 | |
| Standard | Normă de lucru | |
| ⌀ exterior D | 41 mm | |
| Lungimea totală L | 49 mm | |
| Compensare axială | 0,2 mm | |
| Compensare radială R execuţia fileturilor | 0,5 mm | |
| Compensare radială R alezare | 0,1 mm | |
| Tip produs | Bucşă elastică |
| Cod articol | 309449 4 | |
| Număr producător | 309449 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |