• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru şaibele de etanşare, Pentru ER: 40

Cod articol.: 309615 40
Reducere
75,43 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Diametrul exterior D 63 mm
Lungimea totală L 30,5 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Dimensiunea filetului d M50×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Moment maxim de strângere 240 Nm
Standard DIN 6499D
Forma piuliței canelură

Identificare și clasificare

Cod articol 309615 40
EAN / GTIN 7640128492207
Număr producător 5.450.40

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu canale.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.
Şaibe de etanşare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!