Weldon-istukka Muoto AD 20 mm

Tuote nro.: 300410 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin SK 40 erittäin lyhyt
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Ulkonema A-mitta 40 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300410 20
EAN / GTIN 4045197284358

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysruuvi tartuntaurassa.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Standardi:

Standardin DIN 69871 mukaan.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308830, vaihtoruuvi nro 309901.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat