Weldonhouder Vorm AD 20 mm

Artikelnummer: 300410 20
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname SK 40 ultrakort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 40 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300410 20
EAN/GTIN 4045197284358

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestigingsschroef in meeneemgroef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Norm:

Overeenkomstig DIN 69871.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen