Upínací trn typ AD, SK 40 velmi krátký, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 300410 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; ZYL02001015
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 20 mm
Provedení stopky HB
Označení výrobce Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 40 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Konstrukce Ultra krátké
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 108,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Tvar AD
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300410 20
EAN / GTIN 4045197284358
Číslo výrobce 300410 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upevňovací šroub v drážce upínače.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Podobné DIN 69871.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830, náhradní šroub č. 309901.