• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla de torneado para ranurado frontal derecha similar a DIN 4981 (ISO 7), M20, Altura de mango: 16mm

Número de artículo: 297030 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
330 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
Forma del mango cuadrada
Anchura de filo b 4
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Torneado con entallado, exterior
Norma DIN 4981
Anchura del mango 10 mm
Altura del mango 16 mm
Material de corte M20
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto delete( ) Cuchilla de tornear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 297030 16
EAN / GTIN 4045197885548
Número del fabricante 297030 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).