{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Typ | HB7525 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Rohový rádius R | 3 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky L | 15 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,52 mm | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 110 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 390 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,4 mm/ot. | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| vhodné pro materiál | univerzální | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 294510 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406706593 | |
| Číslo výrobce | 294510 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |