Poanson locaş pătrat metric ⌀ d = 12 mm 9 mm

Cod articol: 293053 9
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 9 mm
Profil Pătrat
L 20 mm
L1 25 mm
Toleranţă + 0,14 până la + 0,17 mm
⌀ d 12 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293053 9
EAN / GTIN 4045197947048

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Se recomandă ca execuţia profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale uşor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături