{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii prealabile | 4,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 4,5 mm | |
| Diametru exterior D | 12 | |
| Lungimea totală L | 25 mm | |
| Toleranţă | + 0,005 bis +0,02 mm mm | |
| Profil | Torx Plus® | |
| Profil Torx® | 30EP | |
| Torx® Clătinare diametru exterior | 5,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Tip produs | sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293017 IP30 | |
| EAN / GTIN | 4062406396787 | |
| Număr producător | 293017 IP30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |