Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profilis: IP30mm

Prekės Nr.: 293017 IP30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilis Torx Plus®
Tolerancija +0,005 bis +0,02 mm
Įrankio medžiaga HM
Paruošiamosios kiaurymės skersmuo 4,6 mm
Torx® profilis 30IP
Danga TiN
Gamintojo pavadinimas Profilräumeinsatz innen Torx Plus®
Išorinis skersmuo D 12
Bendras ilgis L 40 mm
Profilio ilgis tmax 4,5 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo 5,5 mm
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293017 IP30
EAN / GTIN 4062406396787
Gamintojo numeris 293017 IP30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 − 293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.