{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Profil | Torx Plus® | |
| Toleranţă | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametrul găurii prealabile | 2,8 mm | |
| Profil Torx® | 15IP | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Denumirea producătorului | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Diametru exterior D | 12 | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Lungime profil tmax | 3 mm | |
| Torx® Clătinare diametru exterior | 3,3 mm | |
| Tip produs | sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293017 IP15 | |
| EAN / GTIN | 4062406396756 | |
| Număr producător | 293017 IP15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |