Broche femelle Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx-Plus®: IP30mm

Réf.: 293017 IP30
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
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx Plus®
Tolérance +0,005 bis +0,02 mm
Nuance de coupe Carbure
Diamètre de pré-perçage 4,6 mm
Profil Torx® 30IP
Revêtement TiN
Référence fabricant Profilräumeinsatz innen Torx Plus®
Diamètre extérieur D 12
Longueur totale L 25 mm
Longueur de profil tmax 4,5 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 5,5 mm
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293017 IP30
EAN / GTIN 4062406396787
Réf. fabricant 293017 IP30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 − 293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.