Trageți axul M20 cu piuliţă cu strângere rapidă

Cod articol.: 2915766
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2915766
EAN / GTIN 4046459141891
Număr producător 2915766
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Axul de tragere cu piuliţă cu strângere rapidă este utilizat pentru acționarea hidraulică a seriei Kl-0039, împreună cu cilindrul hidraulic KL-600-0040 2500., pentru demontarea și instalarea rulmenților, bucșelor etc., datorită designului special al

Caracteristică:

  • Conținut: 2 bucăți
  • Greutate netă: 1,4kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-0039-2120-2 - Piuliță cu prindere rapidă M20
    • 1x KL-0039-1920-1 A - Șurub de tracțiune M20
  • Lungime filet ax (utilizabilă): 220 mm
  • dimensiunea filetului: M20
  • Dimensiune filet 2: M20
  • Șurub hexagonal de antrenare: 13 mm
  • Lungime totală ax: 590 mm
  • Tip de acționare: hidraulic
  • Sarcina (max.): 20t
  • Lungime filet ax (utilizabil) 2: 300 mm